曜日別特売
475-148 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48518813

RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)幅(mm)25.4注文コード48518813品番475-148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:バックルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:63.5mm●幅:25.4 mm●深さ:6.4mm●金属製自己接着タイクリップ. ケーブル及びパイプ用に使用できるアルミ製のケーブルクリップです。ケーブル等を簡単にラッピングしてロックできます。 クリップには広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。ケーブルクリップ/クランプスタイルバックルクリップ最大バンドル直径(Φmm)13固定方法自己接着材質アルミニウムナチュラル長さ(mm)63.5幅(mm)25.4深さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする