仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:バニークリップ●最大バンドル直径:14.8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:35.2mm●幅:22 mm●粘着式のバニーケーブルクリップ. これらのケーブルクリップはあらゆる位置に簡単に装着でき、すばやくツイストしてケーブルを固定できるように設計されています。 接着ベースのナイロンケーブルクリップは、ファイバケーブルバンドルの固定に使用できます。ケーブルクリップ/クランプスタイルバニークリップ最大バンドル直径(Φmm)14.8固定方法自己接着材質ナイロン 66色ナチュラル長さ(mm)35.2幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応