仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ●最大バンドル直径:16mm●固定方法:ネジ●材質:めっき鋼●色:黒●幅:12.7 mm●深さ:1.4mm●キットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能ケーブルクリップ/クランプスタイルPクランプ最大バンドル直径(Φmm)16固定方法ネジ材質めっき鋼色黒幅(mm)12.7深さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応