仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:バックルクリップ●最大バンドル直径:19.3mm●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:89mm●幅:25.4 mm●深さ:8mm●金属製自己接着タイクリップ. ケーブル及びパイプ用に使用できるアルミ製のケーブルクリップです。ケーブル等を簡単にラッピングしてロックできます。 クリップには広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。ケーブルクリップ/クランプスタイルバックルクリップ最大バンドル直径(Φmm)19.3固定方法自己接着材質アルミニウム色ナチュラル長さ(mm)89幅(mm)25.4深さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応