仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:316 ステンレス鋼●色:ナチュラル●アクセサリ. サドルクランプ、フランジカプラ、カプラ、オスブッシュ、ロックナット、ショートニップル BS4568 1 1970に適合したISOコンジットねじ 欧州規格EN50086に準拠したUL分類 ステンレススチールねじについては、代表品番 ; 158-3562 158-3562 を参照ケーブルクリップ/クランプスタイルサドルクランプ最大バンドル直径(Φmm)20固定方法ネジ材質316 ステンレス鋼色ナチュラル