RS PRO
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
48518926
品番
605-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:スチール●色:ナチュラル●スペースバーサドル
ケーブルクリップ/クランプスタイル
サドルクランプ
最大バンドル直径(Φmm)
20
固定方法
ネジ
材質
スチール
色
ナチュラル