曜日別特売
404-459 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48519057

RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)幅(mm)19注文コード48519057品番404-459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:丸型クリップ●最大バンドル直径:4.06mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:7.2mm●丸型自己接着クリップ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。. 4.06~5.75 mm径のケーブル結束用 UL難燃性の94V-2Fのナチュラルナイロン製クリップ 柔軟性のあるセンタータンにより、ケーブルの除去および追加が容易ケーブルクリップ/クランプスタイル丸型クリップ最大バンドル直径(Φmm)4.06固定方法自己接着材質ナイロン 66ナチュラル長さ(mm)19幅(mm)19深さ(mm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする