RS PRO
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
9.5
注文コード
48519066
品番
172-0839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.3mm●固定方法:接着剤●材質:ナイロン●色:ナチュラル●幅:9.5 mm●深さ:6.5mm
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクランプ
最大バンドル直径(Φmm)
4.3
固定方法
接着剤
材質
ナイロン
色
ナチュラル
幅(mm)
9.5
深さ(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応