曜日別特売
843-1651 RS PRO ケーブルケーシング RS PRO 48519723

RS PRO ケーブルケーシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)幅(mm)65注文コード48519723品番843-1651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:内側コーナー 、 材質:ハロゲンフリーPC / ABS 、 幅:65 mm 、 高さ:150mm 、 寸法:150 x 65mm 、 シリーズ:LEH 、 LEHハロゲンフリー産業用トランキング. LEHハロゲンフリー産業用ケーブルトランキング製品は、要求が高いケーブル管理市場(特に、火災時に燃焼性を抑えて有毒ガスの発生を最小限にすることが必須の市場)の要件を満たすように設計されています。 LEHケーブルトランキング製品には充実したアクセサリ製品が付属します。 このハロゲンフリートランキングはRAU-PCAB材質から作られており、-30 ℃ → +90 ℃の温度及びUV完全安定化の用途に適しています。 LEH産業用ケーブルトランキングは自消性の特性を備えており、空港、学校、病院などの幅広い設置用途に適しています。. 自消性特性 材質RAU_PCAB 公共の安全が最優先な場所の代表的用途 充実した成形アクセサリ製品幅(mm)65材質ハロゲンフリーPC / ABSシリーズLEH高さ(mm)150寸法(mm)150 x 65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする