内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M22-30●併用可能製品:M22シリーズコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:4mm●幅:2mm●深さ:7.1mm●ハウジング材質:ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))注文コード48521236品番842-719