388-2833 RS PRO コモンブロック RS PRO 48521245

RS PRO コモンブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード48521245品番388-2833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする