123-4267 RS PRO コモンモードチョークコイル RS PRO 48521263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO コモンモードチョークコイル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:2 x 700 μH●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:17.5 x 17 x 12.5mm●高さ:12.5mm●RS Proコモンモードチョーク 2 x 0.7 → 2 x 3.3 mH. RS Proトロイダルラインチョークは高品質で、電源ラインのフィルタリングに高い効率を発揮します。 コモンモードチョークは振幅の等しい同相信号を備えているので、電気放射線に関する厳しい仕様に適合します。 直列に接続したトロイダルラインチョークの高いインダクタンスと低いインダクタンスを使用することで、幅広い周波数範囲をフィルタリングできます。 入力コンデンサと出力コンデンサを一緒に使用することで、異なるモード信号を実質的に同調させることができます。. 用途. データストレージシステム デジタルビデオカメラ 産業用システム 業務用オーディオ注文コード48521263品番123-4267
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,734
販売価格(税別)
7,940
仕様インダクタンス:2 x 700 μH●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:17.5 x 17 x 12.5mm●高さ:12.5mm●RS Proコモンモードチョーク 2 x 0.7 → 2 x 3.3 mH. RS Proトロイダルラインチョークは高品質で、電源ラインのフィルタリングに高い効率を発揮します。 コモンモードチョークは振幅の等しい同相信号を備えているので、電気放射線に関する厳しい仕様に適合します。 直列に接続したトロイダルラインチョークの高いインダクタンスと低いインダクタンスを使用することで、幅広い周波数範囲をフィルタリングできます。 入力コンデンサと出力コンデンサを一緒に使用することで、異なるモード信号を実質的に同調させることができます。. 用途. データストレージシステム デジタルビデオカメラ 産業用システム 業務用オーディオRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする