123-4268 RS PRO コモンモードチョークコイル RS PRO 48521279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO コモンモードチョークコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インダクタンス:2 x 1 mH●DC抵抗:7mΩ●電流 Max:10 A●寸法:27.5 x 18.5 x 33mm●高さ:33mm●RS Proコモンモードチョーク 2 x 0.7 → 2 x 3.3 mH. RS Proトロイダルラインチョークは高品質で、電源ラインのフィルタリングに高い効率を発揮します。 コモンモードチョークは振幅の等しい同相信号を備えているので、電気放射線に関する厳しい仕様に適合します。 直列に接続したトロイダルラインチョークの高いインダクタンスと低いインダクタンスを使用することで、幅広い周波数範囲をフィルタリングできます。 入力コンデンサと出力コンデンサを一緒に使用することで、異なるモード信号を実質的に同調させることができます。. 用途. データストレージシステム デジタルビデオカメラ 産業用システム 業務用オーディオ注文コード48521279品番123-4268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様インダクタンス:2 x 1 mH●DC抵抗:7mΩ●電流 Max:10 A●寸法:27.5 x 18.5 x 33mm●高さ:33mm●RS Proコモンモードチョーク 2 x 0.7 → 2 x 3.3 mH. RS Proトロイダルラインチョークは高品質で、電源ラインのフィルタリングに高い効率を発揮します。 コモンモードチョークは振幅の等しい同相信号を備えているので、電気放射線に関する厳しい仕様に適合します。 直列に接続したトロイダルラインチョークの高いインダクタンスと低いインダクタンスを使用することで、幅広い周波数範囲をフィルタリングできます。 入力コンデンサと出力コンデンサを一緒に使用することで、異なるモード信号を実質的に同調させることができます。. 用途. データストレージシステム デジタルビデオカメラ 産業用システム 業務用オーディオRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする