※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様電流 Max:400 mA 、 寸法:3.2 x 1.6 x 2mm 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 、 パッケージ/ケース:1206 、 高さ:2.2mm 、 RS Pro 1206コモンモードチョーク. 信頼できるRS Proブランドがお届けするコモンモードチョーク製品は、低プロファイル、表面実装のソリューションを提供します。 これらのコモンモードチョークは、高周波数で高いコモンモードインピーダンスを発生すると同時に、シールド付き構造で確実にノイズを抑制します。 これらのコモンモードチョーク製品は鉛フリー構造なので、フローはんだ付けとリフローはんだ付けのどちらにも最適です。. 製品用途の情報. 最適な用途には、USBやIEEEなどの高速デジタル機器があります。注文コード48521315品番123-4666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。