169-3428 RS PRO コモンモードチョークコイル RS PRO 48521324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO コモンモードチョークコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)仕様電流 Max:400 mA 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 、 パッケージ/ケース:0805 、 高さ:1.2mm 、 RS Pro 0805コモンモードチョーク. 信頼できるRS Proブランドがお届けするコモンモードチョーク製品は、低プロファイル、表面実装のソリューションを提供します。 これらのコモンモードチョークは、高周波数で高いコモンモードインピーダンスを発生すると同時に、シールド付き構造で確実にノイズを抑制します。 これらのコモンモードチョーク製品は鉛フリー構造なので、フローはんだ付けとリフローはんだ付けのどちらにも最適です。. 製品用途の情報. 最適な用途には、USBやIEEEなどの高速デジタル機器があります。注文コード48521324品番169-3428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電流 Max:400 mA 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 、 パッケージ/ケース:0805 、 高さ:1.2mm 、 RS Pro 0805コモンモードチョーク. 信頼できるRS Proブランドがお届けするコモンモードチョーク製品は、低プロファイル、表面実装のソリューションを提供します。 これらのコモンモードチョークは、高周波数で高いコモンモードインピーダンスを発生すると同時に、シールド付き構造で確実にノイズを抑制します。 これらのコモンモードチョーク製品は鉛フリー構造なので、フローはんだ付けとリフローはんだ付けのどちらにも最適です。. 製品用途の情報. 最適な用途には、USBやIEEEなどの高速デジタル機器があります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする