※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(120個)仕様インダクタンス:2 x 2.7 mH●DC抵抗:60mΩ●電流 Max:4 A●寸法:27.5 x 27 x 17.5mm●高さ:17.5mm●RS Proコモンモードチョーク 2 x 0.7 → 2 x 3.3 mH. RS Proトロイダルラインチョークは高品質で、電源ラインのフィルタリングに高い効率を発揮します。 コモンモードチョークは振幅の等しい同相信号を備えているので、電気放射線に関する厳しい仕様に適合します。 直列に接続したトロイダルラインチョークの高いインダクタンスと低いインダクタンスを使用することで、幅広い周波数範囲をフィルタリングできます。 入力コンデンサと出力コンデンサを一緒に使用することで、異なるモード信号を実質的に同調させることができます。. 用途. データストレージシステム デジタルビデオカメラ 産業用システム 業務用オーディオ注文コード48521367品番173-0107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。