曜日別特売
104-8399 RS PRO コモンモードチョークコイル CMJ RS PRO 48521394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO コモンモードチョークコイル CMJ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:100 μH●シリーズ:CMJ●DC抵抗:260mΩ●電流 Max:500 mA●寸法:7.6 x 5.8 x 4.3mm●動作温度範囲:0 → +70 ℃●取り付けタイプ:表面実装●奥行き:5.8mm●ISO-9001. RS Proコモンモードチョーク(0.20-0.70 uh). RS Proコモンモードチョークは、ピックアンドプレースのコンパクタビリティに最適なミニチュアSMDチョークです。また、コプラナリティも確保されています。 このコモンモードチョークは、さまざまなインダクタンス値のタイプがあり、広い周波数範囲で高い減衰性能を発揮します。. 特長. 周囲温度25 ℃での定格 動作温度範囲 0 → 70 ℃注文コード48521394品番104-8399
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様インダクタンス:100 μH●シリーズ:CMJ●DC抵抗:260mΩ●電流 Max:500 mA●寸法:7.6 x 5.8 x 4.3mm●動作温度範囲:0 → +70 ℃●取り付けタイプ:表面実装●奥行き:5.8mm●ISO-9001. RS Proコモンモードチョーク(0.20-0.70 uh). RS Proコモンモードチョークは、ピックアンドプレースのコンパクタビリティに最適なミニチュアSMDチョークです。また、コプラナリティも確保されています。 このコモンモードチョークは、さまざまなインダクタンス値のタイプがあり、広い周波数範囲で高い減衰性能を発揮します。. 特長. 周囲温度25 ℃での定格 動作温度範囲 0 → 70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする