※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:47 μH●シリーズ:CMJ●DC抵抗:180mΩ●電流 Max:500 mA●寸法:7.6 x 5.8 x 4.3mm●動作温度範囲:0 → +70 ℃●取り付けタイプ:表面実装●動作温度 Max:+70℃●ISO-9001. RS Proコモンモードチョーク(0.20-0.70 uh). RS Proコモンモードチョークは、ピックアンドプレースのコンパクタビリティに最適なミニチュアSMDチョークです。また、コプラナリティも確保されています。 このコモンモードチョークは、さまざまなインダクタンス値のタイプがあり、広い周波数範囲で高い減衰性能を発揮します。. 特長. 周囲温度25 ℃での定格 動作温度範囲 0 → 70 ℃注文コード48521464品番104-8407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。