内容量1袋(50個)仕様パッケージ/ケース:1206 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:2mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 2mm 、 シールド:あり 、 コア材料:フェライト 、 動作温度 Min:-40℃ 、 RS Pro 1206コモンモードチョーク. 信頼できるRS Proブランドがお届けするコモンモードチョーク製品は、低プロファイル、表面実装のソリューションを提供します。 これらのコモンモードチョークは、高周波数で高いコモンモードインピーダンスを発生すると同時に、シールド付き構造で確実にノイズを抑制します。 これらのコモンモードチョーク製品は鉛フリー構造なので、フローはんだ付けとリフローはんだ付けのどちらにも最適です。. 製品用途の情報. 最適な用途には、USBやIEEEなどの高速デジタル機器があります。注文コード48521577品番124-5598