仕様継手タイプ:オス ブッシュ●呼び寸法:25mm●材質:316 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●IP レーティング:IP67●基準適合:BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL●アクセサリ. サドルクランプ、フランジカプラ、カプラ、オスブッシュ、ロックナット、ショートニップル BS4568 1 1970に適合したISOコンジットねじ 欧州規格EN50086に準拠したUL分類 ステンレススチールねじについては、代表品番 ; 158-3562 158-3562 を参照継手オス ブッシュ呼び寸法(mm)25材質316 ステンレス鋼仕上サテンIP等級IP67規格BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL