450-581 RS PRO シガーソケット ケーブルマウントタイプ RS PRO 48523153

RS PRO シガーソケット ケーブルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48523153品番450-581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●自動車用シガーライターと似たコンセプトをもつDIN4165コネクタは、通常自動車に設置されている標準的なシガーライターソケットよりも短く小型. シングルプラグ及びソケット. これらの汎用プラグ及びソケットは12~24 Vdcの自動車、ボート、移動住宅用電気システムに最適で、任意の数の携帯用電源機器に品質の良い接続を提供 プラグは8 A又は16 Aの定格で、DIN ISO4165コンセントに適合します。 赤のアダプタを使用すると、プラグが自動車用シガーライターソケットに適合. ヒューズ使用(標準自動車用ヒューズ)及びヒューズ不使用タイプが使用可能 ねじ止め 一体型ケーブルクランプ及び独立したストレインリリーフブーツ 6.3 x 0.8タブ接続対応のケーブル取り付け / パネル取り付けソケット(DIN ISO4165) (パネル取り付け寸法 直径28.5 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする