842-7175 RS PRO ジョイスティックコントローラ 2軸 RS PRO 48524614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO ジョイスティックコントローラ 2軸842-7175

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48524614
品番
842-7175
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
軸の数:2 、 スイッチ技術:デュアル軸の電位差 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105℃ 、 RS Pro 2軸ジョイスティックコントローラ. RS Proジョイスティックコントローラは、長寿命を追求して最適化された導電性プラスチック及び陽極酸化アルミ精密加工のボディで構成されています。この2軸ジョイスティックコントローラは、貴金属ワイパーを採用しているため、ノイズのない出力が可能になっています。このジョイスティックコントローラは、抵抗範囲が5 kΩで、無限の分解能も実現しています。. 特長と利点 . 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 ; 842-7175 842-7175 はプッシュボタンあり、 ; 842-7172 842-7172 はプッシュボタン なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする