8/23より値下げ!現場を応援
251-8581 RS PRO ショートリンク RS PRO 48524623

RS PRO ショートリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
48524623
品番
251-8581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)値下げ
919
仕様
タイプ:上部開口●コンタクト数:3●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:黒●行数:1●長さ:7.62mm●幅:6.5mm●深さ:4.95mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●向き:ストレート●最大接触抵抗:30mΩ●多極ショートリンク. RS Proのこの多極ショートリンクは、一度に最大8組のヘッダペアをショートできます。UL94V-0に適合するハウジング材質を使用したこの基板コネクタは、お客様の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スズめっきりん青銅コンタクト、定格3 A. 0.64 mmヘッダとかん合するように設計
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする