- 仕様
- アクセサリタイプ:6ウェイ白金抵抗センサセレクタ●併用可能製品:温度センサ●基準適合:RoHS対応●熱電対タイプ:Pt 100●取り付けタイプ:パネル取り付け●6極白金抵抗センサセレクタスイッチ. 6種類の温度からいずれかを選択するDINサイズケース入りパネル取り付け多極ロータリスイッチユニット 2 / 3 / 4線PT 100sなどを含む抵抗温度計に最適 リアバリア端子ストリップ入力、1 m出力リード 寸法 W x 96、H x 48、D x 120 mm (パネル背後) 切抜き 92 x 45 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応