商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様絶縁:非絶縁●タブサイズ:4.75 x 0.5mm●実装角度:90°●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:10.9mm●RS Proスタッド取り付けタブ端子. RS Proスタッド取り付けタブ端子製品は、スズめっき黄銅製です。このスタッド取り付けタブコネクタには、シングルエンドとダブルエンドがあり、さらにタブの角度は多種多様です。注文コード48526389品番125-1993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。