曜日別特売
472-118 RS PRO スライドロックアセンブリ RS PRO 48526854

RS PRO スライドロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48526854
品番
472-118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
タイプ:スライドロックアセンブリ●全長:57.4mm●素材:重クロム酸亜鉛合金, ステンレス鋼●コネクタタイプ:Dコネクタ●併用可能製品:25極Dコネクタ●シリーズ:17●スライドロックアセンブリ. Dコネクタとの併用を目的とした、スライディングロックアセンブリ製品です。 このアセンブリは、スチール製のスライディングバーと固定用ハードウェアから構成されます。. ロックポスト(品番 ; 829-924 829-924 )は、ペアで別売りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする