773-8030 RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRO 48527055

RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数4P最大電流(A)80注文コード48527055品番773-8030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●南京錠受け:あり●EN60947ボックス型アイソレータ。RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動/停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易ロック可能なハンドル難燃性素材最大電圧750V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意長さ(mm)220幅(mm)145極数4P定格電圧(V)690ac深さ(mm)90最大電流(A)80保護等級IP54補助接点(利用可能)ありハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ-実装タイプパネルマウント電気フェーズ3スイッチ定格(A)30000許容入力(kW)37最大動作温度(℃)80最小動作温度(℃)-25通常の状態の構成-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする