仕様●南京錠受け:あり●投設定:シングル●CB、CE、SEMKO、UL508ラバーガスケット773-7995。ドアインターロック、金属シャフト付き。高品質で丈夫な、パネル背面取り付けのアイソレータで、ハンドルとシャフトが付属しています。 スイッチはパネル背面取り付けで、35mmDINレール又は2つのねじで固定します。 ハンドルはインターロック式で、オフ位置でのみ取り外し可能です。オフ位置で施錠することも可能です。 シャフトは六角形で高い剛性を持ち、対辺8mm、長さ282mmです。 パネルの最大厚は3mmです。DINレール取り付け金属シャフトの長さ 282mm (3極)及び94mm(6極)、すべてのスイッチの定格 AC22、2つの後部穴による取り付け又は35mmDINレールによる取り付け、最大取り付けパネル厚3mm、パネル背後の奥行き355mm、施錠可能長さ(mm)87幅(mm)139極数6P定格電圧(V)690ac深さ(mm)56最大電流(A)63保護等級IP65補助接点-ハンドル色赤RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ実装タイプDINレール電気フェーズ1、3スイッチ定格(A)30000許容入力(kW)15最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)-25通常の状態の構成6NO