46ULB・W ピュアリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527738

 

46ULB・W ピュアリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527738
46ULB・W ピュアリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527738

ピュアリスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別46ULB・W注文コード48527738品番46ULB・W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新たな外観、新たな使用感を持ち併せた、ネイティブトラウトロッドのスタンダードモデル。
ネイティブトラウトロッドのスタンダード「PURELIST」。
前作の調子を大幅に見直し、スプーン、スピナーからシンキングミノーの釣りまで対応する幅広いラインアップを展開。
キャストフィールも、バイアス構造のカーボンクロスを巻きネジレを排除するX45を採用することで、フリップキャストやバックハンドキャストなどのテクニカルキャストも意のままに行える。
外観は、こだわりのベージュ系カラーに、同系色のガイドスレッドを採用。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、上位モデルと遜色ない使用感を持ち、誰もが使い易いロッドに仕上がった。

種別46ULB・W全長(m)1.37元径(mm)6.4継数(本)2仕舞(cm)71先径(mm)1.6標準自重(g)70適合ルアー質量(g)1.5~7適合ライン(号)PE:0.3~0.8適合ライン(lb)ナイロン:2~6カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする