共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
テンカラ X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
33
注文コード
48527957
品番
33
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽いレベルラインから重さのあるテーパーラインまで幅広く対応し、しなやな胴の曲がりで簡単にキャスティングが出来る、本格仕様のテンカラ竿。
種別
33
全長(m)
3.33
自重(g)
88
元径(mm)
12.9
継数(本)
9
仕舞(cm)
46.0
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
レベル&テーパー
カーボン含有率(%)
85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501