RS PRO
RS PRO ダイヤル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
シャフトサイズ:11.1mm●ノブ高さ:6mm●ボディカラー:クリア●併用可能製品:コレットノブ●材料:プラスチック●数字ダイヤル
注文コード
48528236
品番
468-0650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
シャフトサイズ:11.1mm●ノブ高さ:6mm●ボディカラー:クリア●併用可能製品:コレットノブ●材料:プラスチック●数字ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)
対応