734-7353 RS PRO タクタイルスイッチ RS PRO 48528297

RS PRO タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48528297
品番
734-7353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:キャップ●長さ:12.4mm●幅:12.4mm●寸法:12.4 x 12.4 x 13.6mm●コンタクト定格電流:30 mA @ 28 V dc●操作力:6.4 N●コンタクト材質:黄銅銀めっき●黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命 20000回 2 mmのフルストローク
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする