曜日別特売
MT 87M 銀影競技 ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529059

共通

MT 87M 銀影競技 ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529059
MT 87M 銀影競技 ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529059

銀影競技 ショートリミテッド

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別MT 87M注文コード48529059品番MT 87M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ショートロッドに求められる必要な性能に加え、使用するフィールド特徴までも想定し開発した「ショートリミテッド」。
ショートロッドにありがちな、小刀のような曲がらない竿では釣れない鮎も根こそぎ釣り上げる一線を画した実釣性能に、3本の穂先による驚くべき汎用性も兼ね備えた、ショートロッドの決定版。

種別MT 87M全長(m)8.7適合号数水中糸メタル:0.03-0.25、水中糸ナイロン:0.15-0.6自重(g)233元径(mm)23.6継数(本)8仕舞(cm)143錘負荷(号)0-6/0-8/0-4先径(mm)1.9/2.1/0.85カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする