曜日別特売
急瀬抜 H87・W 銀影エア MT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529095

共通

急瀬抜 H87・W 銀影エア MT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529095
急瀬抜 H87・W 銀影エア MT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529095

銀影エア MT

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別急瀬抜 H87・W注文コード48529095品番急瀬抜 H87・W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

AIRの名の如く、群を抜く軽さと機動性を携えながらも、瀬釣りや大型狙いに最適なパワーと粘りを備える「MT」シリーズ。
今作では22年に一新した「競技メガトルク」のDNAとテクノロジーを受け継ぎ、調子は元竿、元上を中心に更にパワーを持たせて、止めたい所で止めて、抜きたい所で引き抜ける調子にセッティング。
またAIRシリーズ初搭載となる「V-JOINTα」を採用し、粘りとタメ性能が大幅に向上。
更に、操作時やファイト時をサポートする「新触感パワーグリップ」も搭載。

種別急瀬抜 H87・W全長(m)8.7適合号数水中糸メタル:0.07-0.35、水中糸ナイロン:0.175-1.0自重(g)237元径(mm)24.0継数(本)8仕舞(cm)143錘負荷(号)0-10先径(mm)2.1カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする