曜日別特売
21尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529314
21尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529314
21尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529314

月光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別21尺注文コード48529314品番21尺
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スムーズな曲がりの支点移動によって高い操作性を実現する『株理論』設計を採用し、へらぶなの引きをしっかりとした胴で受け止め、浅ダナからチョウチン、管理釣り場から野釣りまで、釣り場や釣り方を問わない硬式先調子の本格仕様。一節一節手作業によって作られるその意匠は高級へら竿の代名詞とも言える「節出し段塗」。飽きることなく末永く使える逸品である。

付属品竿袋種別21尺全長(m)6.3自重(g)135元径(mm)14.1継数(本)6仕舞(cm)118先径(mm)1.1(1.0)カーボン含有率(%)99
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする