曜日別特売
S-240 ヒラメ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530958

共通

S-240 ヒラメ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530958
S-240 ヒラメ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530958

ヒラメ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別S-240注文コード48530958品番S-240
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズのヒラメ釣り専用ロッド。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。3つのラインナップで縦流し・横流し・ライトヒラメそれぞれのスタイルに対応。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。お好みのスタイルで自由自在にヒラメを攻略していただきたい。

付属品ロッドベルト種別S-240全長(m)2.40適合クランプSSS自重(g)140元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)125錘負荷(号)20-80先径(mm)1.0(0.9)カーボン含有率(%)62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする