曜日別特売
1.5-45 リーガル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531220

共通

リーガル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別1.5号-45注文コード48531220品番1.5-45
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

堤防からちょっとした磯までいろいろ応用できる使い勝手の良い外ガイドロッド。コンパクトにしまえる6本継ぎで持ち運びしやすく、徒歩による堤防や地磯への釣行も楽々。高感度で破損しにくいチューブラー穂先を搭載し、滑り止め加工を施したグリップは濡れた手でも快適に取り回すことが可能。スタンダードモデルは軽量の板シート仕様で、黒鯛(チヌ)やメジナ(グレ)のフカセ釣りをはじめ、アオリイカのヤエン釣法やサビキ釣りまで幅広く対応。遠投モデルはホールド力の高いパイプシート仕様で、アジやイサキ、真鯛のカゴ釣りを中心に、ウキサビキや投げサビキ、回遊魚狙いのサーフトローリングも楽しめる。本格的な釣りをはじめてみたい方はもちろん、ベテラン釣りファンにも満足して頂ける仕様を目指し、価格と性能の好バランスを追求したハイバリュー・ハイパフォーマンスモデル。

種別1.5号-45元径(mm)19.3継数(本)5仕舞(cm)101錘負荷(号)1.5-4先径(mm)1.1標準全長(m)4.46標準自重(g)145適合ハリス(号)ナイロン:1.5-4カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする