※使用例
小久保工業所
一度に外せる スリム角ハンガー ピンチ32個付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48532254
品番
3902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗濯物が一気にパッと外せる角ハンガー
用途
両側からピンチを押せば、一度に簡単に洗濯物が外せます。ピンチ跡がつきにくい。折りたたんでコンパクトに収納。小物がたくさん干せます。タオルの渡し干しに。
材質
ハンガー本体/アルミ、フック接合部/ポリカーボネート、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線
寸法(mm)
約360×330、高さ/最大155・収納時10
容量(L)
約3
ピンチ数
32