ケーイング
しるきーバフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48532507
品番
1911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高発泡ウレタンを採用し、ペーパー目3000番相当やウールバフ目の除去を目的にしたスポンジバフです
スポンジバフで研削力を求める方には。コンパウンドは細目や中目との相性が良いです。
材質
高発泡ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
150×30
質量(g)
27
外径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
122~125