曜日別特売
203072 ウインドマークバフ ケーイング 48532525

203072 ウインドマークバフ ケーイング 48532525
203072 ウインドマークバフ ケーイング 48532525

ウインドマークバフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1枚注文コード48532525品番203072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです
超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます

材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25寸法(mm)180×25ブルー質量(g)25硬度ソフト外径(Φmm)180パッド径(Φmm)147~150
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532550
2025-08-03
用途: 塗装後の磨き作業
Garage502自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする