曜日別特売
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180

DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180
DB-F2100 BR/BK キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533180

キャスターダストボックス

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台容量(L)90(45×2)ブラウン×ブラック商品タイプ本体+フタ注文コード48533180品番DB-F2100 BR/BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス適合(ポリ袋)45L材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板形状角形質量(kg)27ブラウン×ブラックタイプ2分別容量(L)90(45×2)天板耐荷重(kg)20組立時間約60分以上寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60.5×43×90投入口寸法(幅W×高さH)(mm)275×220商品タイプ本体+フタ深さ(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする