RS PRO
RS PRO バッテリーモジュール用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1個)
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:2●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●定格電流:120A●定格電圧:600 V
注文コード
48533197
品番
175-6963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:2●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●定格電流:120A●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応