曜日別特売
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225

DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225
DB-F1200 NA キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所) 48533225

キャスターダストボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台容量(L)45ナチュラル材質合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)注文コード48533225品番DB-F1200 NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス適合(ポリ袋)45L材質合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)形状角形質量(kg)14.5ナチュラルタイプノーマル+引き出し容量(L)45天板耐荷重(kg)10組立時間約45分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×45.5×70商品タイプ本体深さ(cm)45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする