ボンマックス
アマティール ジャケット AJ0254
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
肩幅(cm)
43
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
43
44.5
46
色
ブラック
グレイ
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535324
品番
AJ0254
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
17号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後センターベンツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59
アズワン品番
64-6249-34
生地
ハウンドトゥースニット
色番
16