曜日別特売
AP6235 リゲル パンツ AP6235 ボンマックス 48536347

AP6235 リゲル パンツ AP6235 ボンマックス 48536347
AP6235 リゲル パンツ AP6235 ボンマックス 48536347
AP6235 リゲル パンツ AP6235 ボンマックス 48536347

リゲル パンツ AP6235

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
グレイ×ピンク
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード48536347品番AP6235
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
グレイ×ピンクウエスト(cm)85ヒップ(cm)104サイズ17号タイプベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル98、キュプラ2丈(cm)フリー(股下88)アズワン品番64-6251-79生地オルタネートストライプ色番12性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする