曜日別特売
AP6239 アマティール パンツ AP6239 ボンマックス 48536697

AP6239 アマティール パンツ AP6239 ボンマックス 48536697
AP6239 アマティール パンツ AP6239 ボンマックス 48536697
AP6239 アマティール パンツ AP6239 ボンマックス 48536697
AP6239 アマティール パンツ AP6239 ボンマックス 48536697

アマティール パンツ AP6239

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ9号
ネイビー×ブルー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード48536697品番AP6239
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ネイビー×ブルーサイズ9号性別女性用ウエスト(cm)70ヒップ(cm)93タイプベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25丈(cm)フリー(股下88)アズワン品番64-6252-48生地コーデュラカラーST色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする