エスコ
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺(mm)
10
12
14
17
6
8
全長(mm)
65.1
66.6
65.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48544547
品番
EA164XD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
スチール
全長(mm)
65.1
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
23.6
差込角(inch)
1/2