エスコ
[ステンレス製]封印線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
48547146
品番
EA591HB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
仕様
【撚り数】7本
材質
ステンレス
長さ(mm)
370
質量(g)
1000
寸法(Φmm)
0.25
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
物流用品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ワイヤーロープ
[ステンレス製]封印線 エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります
ワイヤースリング
ワイヤーロープ
繊維スリング
チェーンスリング
チェーン
スリーブ・ロック
吊りクランプ
サクションリフター
スプリングバランサー
重量フック
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ターンバックル・シャックル
滑車
マグネットリフター
吊具
マスターリンク
カップリングリンク
万能フッカー
重心調整吊り具
くせとり
ワリカン
ワイヤソケット
スイベル・サルカン
天秤
シェアする
マイページ