EA591HB-40 [鉄製]封印線 エスコ 48547180

[鉄製]封印線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)340
内容量1巻注文コード48547180品番EA591HB-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【撚り数】3本材質長さ(mm)340質量(g)1000寸法(Φmm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48547180EA591HB-4048547164EA591HB-35EA591HB-40 [鉄製]封印線 エスコ 48547164[鉄製]封印線エスコ1巻
11,100
税込12,210
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする