エスコ
[鉄製]封印線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
210
260
440
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48547189
品番
EA591HB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,460
仕様
【撚り数】3本
材質
鉄
長さ(mm)
210
質量(g)
1000
寸法(Φmm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48547189
EA591HB-50
48547198
EA591HB-65
[鉄製]封印線
エスコ
1巻
¥
4,720
税込
¥
5,192
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)